Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,1 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3-1 / 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,22”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,1”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 2,359”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 50 fok