Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,62 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,1 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3-1 / 4, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú.
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Vágási átmérő (DC): 0,62”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,62”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,84”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,1”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 2,234”
- Fej hossza (bal): 1”
- Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML
- Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 50 fok