IQ845 FSY D063-07-22-R05 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DOVEIQMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106684
EAN / GTIN 7291075355529
Gyártó száma 3106684
L-szám L23980 33

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 68,8 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérő (DHUB) 48 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 68,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 68,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz