Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 2,6 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 100 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 37,7 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 4
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,6 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Funkcionális hossz (LF) 64 mm
- Fej hossza (bal) 26 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Teljes hossz (OAL) 100 mm
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 50 fok