HCM D25/1.0-MMT15 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106372
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106372
EAN / GTIN 7291075199741
Gyártó száma 3106372
L-szám L23980 659

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 16,7 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
  • Interfész funkciók T15
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16,7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D250-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz