Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,78 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,295 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 1,15”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,78”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,78”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,295”
- Funkcionális hossz (LF): 3,859”
- Fej hossza (bal): 2-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): H400 RNHU 1004 ML
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3,8 fok
- Szár típusa: Weldon