H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Fraises en bout utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 5 mm.

Cikkszám: 3106161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
Série HELIDO ROUND H400 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106161
EAN / GTIN 7291075300321
Gyártó száma 3106161
L-szám L23980 2501

Leírás

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.53″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.295″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.85″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.53″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.53″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.295″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.859″
  • Longueur tête (LH): 2-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5.8 Degrees
  • Type de queue: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz