TS HCM D20/.75-T12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105919
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105919
EAN / GTIN 7291075293692
Gyártó száma 3105919
L-szám L23980 1353

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 13,4 mm, furatok száma (NOF) 2

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18,5 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,4 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 48 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D200-QF leírása
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz