Leírás:
Végmarók WSP-vel, átmérő (DC/DCX) 30 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágási hossz max (APMX) 1 mm, vágóélek száma (N) 5, teljes hossz (OAL) 65 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Interfész funkciók M16
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
- Átmérő (DC/DCX) 30 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Funkcionális hossz (LF) 40 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 05T312T
- Teljes hossz (OAL) 65 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,8 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm