SDN D125-05-32-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105034
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105034
EAN / GTIN 7291075219357
Gyártó száma 3105034
L-szám L23980 2730

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 36 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 48 mm, tloušťka náboje (THUB) 10 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 36 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 10 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz