• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

SDN D063-05-22-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3105028
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105028
EAN / GTIN 7291075219302
Gyártó száma 3105028
L-szám L23980 1464

Leírás

Leírás:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,8 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet fréz (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 7 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 14,8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 7 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz