ERW D028A040-4-M16-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105014
EAN / GTIN 7291075223422
Gyártó száma 3105014
L-szám L23980 626

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 28 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 6 mm, celková délka (OAL) 65 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 28 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 40 mm
  • A vágólap (MIID) RCCT 1206MO leírása
  • Teljes hossz (OAL) 65 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz