HCM D20/.75-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104334
EAN / GTIN 7291075179507
Gyártó száma 3104334
L-szám L23980 114

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22,5 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 0,37 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 59 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22,5 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,37 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 37 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D200-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 59 mm
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz