HCE D12/.50-MMT08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3104310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104310
EAN / GTIN 7291075205084
Gyártó száma 3104310
L-szám L23980 1358

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérője, gépi oldal (DCONMS) 11,5 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágóélek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 8,1 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 28 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfész funkciók T08
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,1 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 20 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HCC D120-R0,5-QF
  • Teljes hossz (OAL) 28 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 6 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz