Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágóélek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 9,77 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 28 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,5 mm
- Interfész funkciók T08
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,77 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 10 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Funkcionális hossz (LF) 20 mm
- A vágólap (MIID) HBR D120-QF leírása
- Teljes hossz (OAL) 28 mm
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 6 nxm