HCM D16/.62-MMT10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103926
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103926
EAN / GTIN 7291075199710
Gyártó száma 3103926
L-szám L23980 1035

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,2 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágóélek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 10,3 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 36,75 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,3 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D160-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 36,75 mm
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 7,8 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz