E93CN D35-3-M16-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103798
EAN / GTIN 7291075175141
Gyártó száma 3103798
L-szám L23980 866

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, szerszámtartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 35 mm, vágóélek száma (CICT) 3, max. vágóélhossz (APMX) 8,5 mm, teljes hossz (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
  • Interfész funkciók M16
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 35 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • A vágólap (MIID) leírása ENHT 100430
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz