Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,406 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5,1 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 0,591”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,406”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Elülső típus: A
- Fej hossza (bal): 1,4”
- Master Insert Identification (MIID): HCC D.62-R.015-QF
- Teljes hossz (OAL): 5,1”
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Nyomaték (TQ): 69 lbfxin