Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,319 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4,7 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 0,437”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,319”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Elülső típus: A
- Fej hossza (bal): 1,2”
- Master Insert Identification (MIID): HCC D.50-R.015-QF
- Teljes hossz (OAL): 4,7”
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Nyomaték (TQ): 53 lbfxin