HCM D.50-B-L6.5-C.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103708
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103708
EAN / GTIN 7291075181982
Gyártó száma 3103708
L-szám L23980 1739

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,33 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″, szár típusa kerek szár, használható hossz (LU) 6 ″

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 5 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,33”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: B
  • Fej hossza (bal): 2”
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.50-QF
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 53 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz