Leírás:
Végfúrófejek WSP-vel, Foglalatátmérő, gépi oldal (DCONMS) 20 mm, Átmérő (DC/DCX) 12 mm, Vágótestek száma (CICT) 1, Vágóélhossz max. (APMX) 8,1 mm, Vágóélek száma (NOF) 2, Teljes hossz (OAL) 160 mm, Foglalatszár kerek, Foglalatszár kerek
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 4,6 fok
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Előlapi B verzió
- Fej hossza (bal) 50 mm
- A vágólap (MIID) jelölése HCC D120-R0,5-QF
- Teljes hossz (OAL) 160 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 6 nxm