HCM D16-B-L160-C25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103698
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103698
EAN / GTIN 7291075265972
Gyártó száma 3103698
L-szám L23980 2867

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 1, max. vágóélhossz (APMX) 10,3 mm, hornyok száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 5 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Előlapi B verzió
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D160-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 7,8 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz