Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,528 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 3-2 / 8 ″
Jellemző:
- Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 1 fok
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Ívsugár (RE): 3/8”
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,528”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Elülső típus: Mé
- Fej hossza (bal): 3-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): HBR D.75-QF
- Teljes hossz (OAL): 8”
- Szár típusa: Kerek
- Nyomaték (TQ): 12 lbfxin
- Használható hossz (LU): 3-1/2″