HCM D.75-A-L6.0-C.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103605
EAN / GTIN 7291075266054
Gyártó száma 3103605
L-szám L23980 1653

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 2,4 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,528 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,673”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 3/8”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,528”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 2,4”
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.75-QF
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 12 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 2,4”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz