HCM D.50-A-L4.7-C.50 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103599
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103599
EAN / GTIN 7291075181968
Gyártó száma 3103599
L-szám L23980 1637

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 1,2 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4,7 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,33 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,417”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,33”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 1,2”
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.50-QF
  • Teljes hossz (OAL): 4,7”
  • Szár típusa: Kerek
  • Nyomaték (TQ): 53 lbfxin
  • Használható hossz (LU): 1,2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz