Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 8 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 2 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, használható hossz (LU) 0,26 ″
Jellemző:
- Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 1,8 fok
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Ívsugár (RE): 0,188”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/8”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,26”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Elülső típus: Mé
- Fej hossza (bal): 2”
- Master Insert Identification (MIID): HBR D.38
- Teljes hossz (OAL): 6”
- Szár típusa: Kerek
- Nyomaték (TQ): 47 lbfxin
- Használható hossz (LU): 2”