HCE D20-D-L200-C25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103592
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103592
EAN / GTIN 7291075126310
Gyártó száma 3103592
L-szám L23980 2469

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 12,8 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 200 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,6 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Előlapi D verzió
  • Fej hossza (bal) 90 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HCC D200-R0,5-QF
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 12 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz