Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 14 mm, teljes hossz (OAL) 178 mm, HSK 63A szerelőtengely, HSK 63A szerelőtengely, effektív hossz (LU) 115 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
- Funkcionális hossz (LF) 146 mm
- Fej hossza (bal) 120 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 AXCR 150504R-P
- Teljes hossz (OAL) 178 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 9 fok
- Tartótengely HSK 63A.
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 115 mm