HM90 EAL32-L65-HSK63A-15 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103167
EAN / GTIN 7291075180985
Gyártó száma 3103167
L-szám L23980 2987

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 63 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 14 mm, teljes hossz (OAL) 123 mm, HSK 63A szerelőtengely, HSK 63A szerelőtengely, effektív hossz (LU) 60 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 91 mm
  • Fej hossza (bal) 65 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 AXCR 150504R-P
  • Teljes hossz (OAL) 123 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 13 fok
  • Tartótengely HSK 63A.
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 60 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz