MM CAB T06M08-25/1.0 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3103011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103011
EAN / GTIN 7291075162677
Gyártó száma 3103011
L-szám L24070 190

Leírás

Leírás:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 13 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 11,3 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 9,3 mm
  • Szerelési hossz a gép oldalán (LSCMS) 17,5 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T06
  • Meghajtó mérete (DRV) 11 mm
  • Teljes hossz (OAL) 11,3 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz