HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához 3 mm

Cikkszám: 309666 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ (1 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
Befogási ⌀ 3 mm
Típushoz DI16
Külső ⌀ D 12,6 mm
Magasság L 2 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309666 3
EAN / GTIN 2050001704962
Gyártó száma 24303010300

Leírás

Kivitel:

Mini = minden „M“ méret, extrém karcsú felépítésű.
MiniSchlank = „MS“ méret, szuper extrém karcsú felépítésű.
Kúpos = minden „C“ méret.
Standard
= minden más méret.
Vulkanizált nagynyomású tömítőgyűrűk 80 bar-ig.
0,5 mm befogási ⌀ áthidalás (+ 0,4 / − 0,1).

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.
  • 0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.
  • DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.

Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz