{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX30 | |
Profil | Torx® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | - 0,005 – + 0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® bolygatás külső átmérő | 5,63 mm | |
Előfúrási ⌀ | 4,15 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293060 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197947406 | |
Gyártó száma | 293060 TX30 |