Profil üregelő tartó, metrikus ⌀ d = 8 mm 20 mm

Cikkszám: 293020 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ DS 20 mm
    L 38 mm
    Szárhossz Ls 50 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Szár típusa Hengeres szár
    belső hűtés nem
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 293020 20
    EAN / GTIN 4045197945907
    Gyártó száma 293020 20

    Leírás

    Alkalmazható:

    CNC- és hagyományos gépekhez.

    Opcionális tartozék:

    Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).
    Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

    Figyelem:

    • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
    • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz