Profil üregelő tartó, metrikus ⌀ d = 8 mm MK2 mm

Cikkszám: 293020 MK2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó mérete MK2
L 38 mm
Szárhossz Ls 69 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Szár típusa MK2
belső hűtés nem
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293020 MK2
EAN / GTIN 4045197945921
Gyártó száma 293020 MK2

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).
Kiütőlap MK szárakhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

  • Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő ⌀ használja.
  • További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz