{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ DS | 16 mm | |
L | 38 mm | |
Szárhossz Ls | 35 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
⌀ D | 33 mm | |
Szár típusa | Hengeres szár | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293020 16 | |
EAN / GTIN | 4045197942098 | |
Gyártó száma | 293020 16 |