{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX6 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tűrés | 0,0 – +0,01 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Torx® bolygatás külső átmérő | 1,76 mm | |
Előfúrási ⌀ | 1,3 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Bevonat | TiN | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 293060 TX6 | |
EAN / GTIN | 4045197947321 | |
Gyártó száma | 293060 TX6 |