Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 8 mm, TiN, Torx® profil: TX20mm

Cikkszám: 293060 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX20
Profil Torx®
L 3,5 mm
L1 18 mm
Tűrés - 0,005 – + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 3,95 mm
Előfúrási ⌀ 2,9 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293060 TX20
EAN / GTIN 4045197947376
Gyártó száma 293060 TX20

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.