MG 08-SWUBL-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 2801125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801125
EAN / GTIN 7291075271973
Gyártó száma 2801125
L-szám L23920 10

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, Dmin leszúrás 8,7 mm, teljes hossz (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 4,3 mm
  • A vágólap (MIID) WBMT 52.004R leírása
  • Dmin. Távolság 8,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz