{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | PENTACUT | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | nem | |
Denominazione originale prodotto | PCHR 25-34 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Cikkszám | 273924 25/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287110 | |
Gyártó száma | 2301959 |