{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PENTACUT | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 20 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 10 mm | |
Fejhossz L1 | 31 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
HBH | 9 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | PCHR 16-34 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273924 16/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287219 | |
Gyártó száma | 2302224 |