PCHR 25-34-JHP-MC Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3328565
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328565
EAN / GTIN 7291075386349
Gyártó száma 3328565
L-szám L23920 1215

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 10 mm, vágási szélesség max. (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 118,5 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Fej hossza (bal) 33,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 118,5 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz