{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | PENTACUT | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 6,5 mm | |
Fejhossz L1 | 19,5 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | PCHR 20-24 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273924 20/24 | |
EAN / GTIN | 7291075172034 | |
Gyártó száma | 2301624 |