{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 12 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 37 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273751 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484727 | |
Gyártó száma | 273751 25/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 25/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
190,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 | 150 | 150 | 150 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Beszúrási szélesség w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balra |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |