{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 18 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 39 mm | |
Szárszélesség b | 32 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám |
273751 32/6
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197531575
Másolás |
|
Gyártó száma |
273751 32/6
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |