{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 9 mm | |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Szárszélesség b | 20 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273751 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484178 | |
Gyártó száma | 273751 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 20/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
167,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen | igen | nem |
Teljes hossz L | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Beszúrási szélesség w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balra | balos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |