{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,03 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Sarokrádiusz R | 0,3 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273670 3 | |
EAN / GTIN | 4045197719379 | |
Gyártó száma | 273670 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Le- / beszúró lapka 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 096 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
13,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 064 darabszám azonnal szállítható
13,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HB7020 | HBG25 | HBG25 |
Beszúrási szélesség w | 3 | 3 | 3 |
Előtolás f | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 |
Váltólapka profil | egyenes | egyenes | egyenes |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz | Váltólapka beszúró esztergáláshoz | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |