Leszúró esztergakéstartó, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 20/3mm

Cikkszám: 273760 20/3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
maximális ⌀ 60 mm
Beszúrási mélység tmax 30 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 46 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273760 20/3
EAN / GTIN 4045197485175
Gyártó száma 273760 20/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.
10×w

Figyelem:

Maximális ⌀ = korlátozott munkadarab ⌀ a kivitel következtében.
19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.
Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.