Leszúró esztergakéstartó 20/3L mm

Cikkszám: 273760 20/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
maximális ⌀ 75 mm
Beszúrási mélység tmax 37,5 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 54 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 150 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273760 20/3L
EAN / GTIN 4045197643810
Gyártó száma 273760 20/3L

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.
12,5×w (max. beszúrási mélység 37,5 mm)

Figyelem:

Maximális ⌀ = korlátozott munkadarab ⌀ a kivitel következtében.
19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.
Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz