{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 4,5 mm | |
Működő szélesség L4 | 10 mm | |
Fejhossz L1 | 20,5 mm | |
Szárszélesség b | 10 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Csavar | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám |
273751 10/1,5
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197766052
Másolás |
|
Gyártó száma |
273751 10/1,5
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |