{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 28 mm | |
Működő szélesség L4 | 26,5 mm | |
Fejhossz L1 | 48 mm | |
Szárszélesség b | 25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273758 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197538444 | |
Gyártó száma | 273758 25/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Leszúró esztergakéstartó, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | balra |
Beszúrási mélység tmax | 28 mm | 20 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |